曜日別特売
28335114Q ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード) 56441272

28335114Q ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード) 56441272
28335114Q ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード) 56441272
28335114Q ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード) 56441272

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本主な適合車種FZS1000 01-05注文コード56441272品番28335114Q
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。
異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。
ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

主な適合車種FZS1000 01-05
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする