SJ2A60KN-5MZ-L4 SJ2A6 SMC 56446214

SJ2A6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上取出し) 注文コード56446214 品番SJ2A60KN-5MZ-L4
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・管接続口径など70種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上取出し) 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする