SJ3160T-5MZD-C2 SJ316 SMC 56448052

SJ316

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ2ワンタッチ管継手 注文コード56448052 品番SJ3160T-5MZD-C2
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧・管接続口径など126種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ2ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル ポート数4 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする