EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)650リード(mm)6ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ注文コード56480053品番EAS4Y-E065-AZMCD
参考基準価格(税別)¥131,800販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプYリード(mm)6ストローク(mm)650モーターAZ形状電磁ブレーキ付電源(V)単相 200-240ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプケーブル長(m)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする