曜日別特売
PRC04-32A16-14M12.5 ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック 多治見無線電機 56482983

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
極数14
コンタクト形状オス
定格電流(A)5
内容量1個注文コード56482983品番PRC04-32A16-14M12.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。

極数14コネクタ形状ジャックインサート番号16-14コンタクト形状オス仕様ピンコンタクト形状ストレート質量(g)30.5種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC350定格電流(A)5適合電線(mm2)0.5以下絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ適合電線径(Φmm)1.0以下適合電線範囲 AWG(#)20耐電圧(V/min)AC1000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする