G203 マジロック#15RP ユタカメイク 56483026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジロック#15RP

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)25
レッド
内容量1個注文コード56483026品番G203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

●粘着付きの固定タイプ
●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍
●常温環境向き

用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等レッド幅(mm)25材質(ループ側)ポリエステル、(フック側)ナイロン長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56483044
2024-02-12
用途: USBハブポートの固定
製造業

とても薄いです。なのにとても強力。「置物の固定」用というのもうなずけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする