FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ディスク研磨材
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨ディスク
Qディスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
56483954
品番
QCFD180*22.2#120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
粒度
#120
砥粒
シリコンカーバイト
適合材
金属、石材、コンクリート、非金属
用途
自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
寸法(mm)
Φ180×22.2
外径(Φmm)
180