FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ディスク研磨材
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨ディスク
ハイピッチグランドスーパー HGAR-H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
56486605
品番
HGAR-H75*15M#150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
クローズコードで研削力重視の設計です。
粒度
#150
適合材
金属、木工、FRPなど
幅(mm)
75
用途
自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
長さ(m)
15