画像準備中

ハイピッチグランドスーパー HGAR-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56486614 品番 HGAR-H75*15M#180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

強化砥粒を使用し、ロングライフです。
クローズコードで研削力重視の設計です。

粒度#180 適合材金属、木工、FRPなど 幅(mm)75 用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 長さ(m)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする