画像準備中

ハイピッチスーパー HRAR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 粒度#1000 幅(mm)100 注文コード56488495 品番HRAR100*15M#1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・幅15種類から選べます 他の種類を見る

空研ぎ・水研ぎ両用タイプ

粒度#1000 適合材金属、木工、FRPなど 幅(mm)100 用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 長さ(m)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする