木工用レジンクロス NWXB

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 56491024 品番 NWXB 100*915#120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

乾式専用タイプ

粒度#120 砥粒ホワイトアランダム 適合材木工 用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。 長さ(mm)915 幅(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
研磨

以前に使用していた物(同等品)の耐久性に比べると長持ちします。
信頼ある商品だと思います。

対象商品:
56490997
2018-10-31
用途:
木材研磨

FUJI STAR(三共理化学)のものは信頼できる間違いないものです。

対象商品:
56491024
2018-03-23
用途:
組木 小物家具 木工おもちゃ

・10枚入りなので一枚ずつ購入するよりリーズナブル。荒仕上に120番、仕上げに240番。最終は、ハンドサンダーで320、400番仕上げ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする