カーボーイ
カーボーイの その他防災用品
響ランゾ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
56492467
品番
306
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ゴムのクッションで振動を吸収します。
用途
振動物の騒音防止に。
トラスコ品番
826-6335
材質
SBR、NR
色
グレー
質量(g)
150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約50×50×10