カーボーイ
カーボーイの その他防災用品
響ランゾ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラウン
注文コード
56492476
品番
307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムのクッションで振動を吸収します。
用途
振動物の騒音防止に。
トラスコ品番
821-9687
材質
SBR、NR
色
ブラウン
質量(g)
150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約50×50×10