カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 平型
安心クッション平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56492564
品番
AC112
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
色
ブラック
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
8
用途
壁面の保護や振動吸収材として
トラスコ品番
854-7763
長さ(mm)
900
幅(mm)
55
質量(g)
90
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)