カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 半月型・かまぼこ型・山型
チューブクッション 1.2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56493255
品番
TC01
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チューブでできた柔らかいクッションです。
角や湾曲した曲面にも施工できます。
色
クリア
材質
PVC
用途
角、湾曲した面の安全対策。
付属品
両面テープ
トラスコ品番
822-9997
質量(g)
170