SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 門扉固定
重量用アームストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56493815
品番
DS-27
参考基準価格(税別)
¥33,330
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
ビスの呼び
枠側:【M8×20ナベ小ネジ】+SUS:4本付、障子側:【M8×70全ネジ六角ボルト】+SUS:4本付、【M8六角ナット】SUS:4本付