※施錠状態
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
カムロック(表示付) 違い
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56494427
品番
L-235-KD
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。
ポジションストップ機能付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
用途
薬品庫、鋼製家具、ロッカー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
93
仕上
梨地クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
15
鍵違い数
約540通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
2本付属
注意
※止金は別売りです。