ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56494576
品番
B-531-2-2.7N・m
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
任意の位置で開閉が保持できます。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
41
仕上
黒色塗装仕上
トルク(N・m)
2.7±20%
用途
一般機器
RoHS指令(10物質対応)
対応