ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56494603
品番
B-261-1
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
任意の位置で開閉が保持できます。
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
3
仕上
黒色
トルク(N・m)
0.08±0.02N
用途
一般機器
RoHS指令(10物質対応)
対応