ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の チェーン
ジョー・プリンス竹下の 雑用チェーン
ステンレス覆蓋用落下防止チェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56494628
品番
L-505-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。
ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。
4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
材質
ステンレス
寸法D1(mm)
80
寸法A1(mm)
23
寸法B1(mm)
9
寸法M1(mm)
M10×1.5
用途
覆蓋、水処理施設
仕上
電解研磨
寸法E1(Φmm)
8
寸法E2(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法E3(Φmm)
8
寸法E4(Φmm)
8