ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム裏布付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
56494926
品番
6418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく丈夫です。
入数(双)
3
サイズ
M
用途
土木・建築作業園芸・農作業漁業・水産加工
仕様
裏布付
トラスコ品番
854-8699
材質
天然ゴム、ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
1.2
色
ブラウン
タイプ
裏布付タイプ
全長(cm)
25
手のひらまわり(cm)
20.8