6419 天然ゴム裏布付 ダンロップ ホームプロダクツ 56494935

天然ゴム裏布付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(3双) 注文コード56494935 品番6419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく丈夫です。

入数(双)3 サイズL 用途土木・建築作業園芸・農作業漁業・水産加工 仕様裏布付 トラスコ品番854-8700 材質牛皮 厚さ(mm)1.2 ブラウン 質量(g)287 タイプ裏布付タイプ 全長(cm)25 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする