※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流信号変換器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力信号1〜5V DC 出力信号(第1)4〜20mA DC、(第2)4〜20mA DC 仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 注文コード56496274 品番MS3704-A-6AA
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は入力信号・出力信号・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です

仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0) 質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下 取付方式壁取付、DINレール取付共用 使用温度範囲(℃)-5〜55 適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリU、汚染度2、最高使用電圧300V、[入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁 耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間 精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて) 表面処理(プラグ・ソケット端子)0.2μm/金メッキ 消費電力5VA以下 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃)-10〜60 入力信号1〜5V DC 材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 動作環境温度:-5〜55℃、湿度:5〜90%RH(結露のないこと) 材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2) 応答速度85ms以下(0〜90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V)AC85〜264(47〜63Hz) 材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB) 出力信号(第1)4〜20mA DC、(第2)4〜20mA DC 入力仕様入力許容電圧:30V DC max.連続(スパン10V以下:標準) 出力仕様最大出力負荷:(第1出力)550Ω以下、(第2出力)350Ω以下、スパン調整範囲:スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変) ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) 材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) 最大消費電力(VA)5.0以下 ねじ締付トルク(N・m)0.8〜1 供給電源AC100〜240(50〜60Hz) ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変) 入力抵抗通電時:1MΩ以上、停電時:1MΩ以上 第1出力信号4〜20mA DC 第2出力信号4〜20mA DC 材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ) 使用周囲湿度(%RH)5〜90(結露のないこと)
注意
※防湿コーティングなしになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする