※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
入力信号4〜20mA DC
出力信号(第1)4〜20mA DC、(第2)1〜5V DC
仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
注文コード56496283
品番MS3704-A-AA6
参考基準価格(税別)¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品は入力信号・出力信号・仕様など12種類から選べます
他の種類を見る
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です