キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56500526 品番 RSF-551N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。

使用地区寒冷地 仕様泡沫 質量(kg)2.5 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)24±2 取付け方法台付 吐水口長さ(mm)自在260 商品タイプ台付
注意
※専用締付工具:KG-1、またはKG-2(別売)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
既設分との交換
建設業・工事業

パッキンもあり、下部からの取付も簡単で、動作もスムーズで、腕の長さもよかったです。

対象商品:
56500517
2020-11-29
用途:
管理物件のリフォーム
不動産業

土日祝日が絡んだ為に届くのに日数がかかってしまいましたが、届いた商品はしっかりした良い物でした。どこの仕入より大分安く買えました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする