EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700リード(mm)6ドライバ種類パルス列入力タイプ注文コード56506653品番EAS4RY-E070-AZAK
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥104,390
販売価格(税別)
94,900
シリーズEAS4モーター取付方向右折り返しセンサレールテーブルタイプYリード(mm)6ストローク(mm)700モーターAZ形状片軸シャフト電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする