ショップラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)1500 段数5 注文コード56515707 品番SHR-2315P
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は高さ・段数など18種類から選べます 他の種類を見る

事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1500 段数5 付属品コーナープレート8枚付、樹脂製ベースキャップ ホワイト 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)80 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)500 棚板内寸・間口(mm)1800 棚板内寸・奥行(mm)450 均等耐荷重(kg/段)80
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1人が参考にしています
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする