SEL-1275HCSU4D 軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ 56516425 SEL-1275HCSU4D 軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ 56516425

軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56516425 品番 SEL-1275HCSU4D
参考基準価格(税別)¥82,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)28 材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)シルバー 色(本体)ダークグレー 色(脚部)ダークグレー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×750 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
カブセ天板仕様シリーズ紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする