サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56516574
品番
KS-189HCSU4I
参考基準価格(税別)
¥101,700
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
350
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
740
質量(kg)
45
材質(天板)
ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
シルバー
色(本体)
アイボリー
色(脚部)
アイボリー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:
寸法図
寸法図(0.1MB)
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
軽量作業台組立方法紹介動画
参考になった
カブセ天板仕様シリーズ紹介動画
参考になった