作業台オプションMLキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56518017 品番ML-2AB
参考基準価格(税別)¥31,730 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

今お使いの作業台に後付出来るオプションキャビネット。

高さ(mm)164 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×388×50 付属品キャビネット取付金具2本付 アイボリー 奥行(mm)500 間口(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(1.5MB)
注意
※仕切不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

オプションキャビネット取付方法紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする