サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリキャビネット
作業台オプションMLキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56518035
品番
ML-3AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
今お使いの作業台に後付出来るオプションキャビネット。
高さ(mm)
354
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×388×51(深引出し155)
付属品
キャビネット取付金具2本付
色
アイボリー
奥行(mm)
500
間口(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(1.5MB)
注意
※仕切不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
オプションキャビネット取付方法紹介動画
参考になった