サカエ
ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
収納数
(ホルダー)HSK-63P×21個
キャスター
固定×2、自在×2
ブレーキ
フットブレーキ付
注文コード
56520643
品番
HSK-33RAJKBR
参考基準価格(税別)
¥140,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
収納数・キャスター・ブレーキ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
大切な刃物を安心・安全に保管!
キャスター
固定×2、自在×2
収納数
(ホルダー)HSK-63P×21個
ブレーキ
フットブレーキ付
質量(kg)
34
高さ(mm)
810
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
間口(mm)
790
均等荷重(kg)
180
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500