ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個収納数(ホルダー)HSK-63P×21個キャスター自在×4注文コード56520686品番HSK-33RAK
参考基準価格(税別)¥125,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大切な刃物を安心・安全に保管!

キャスター自在×4収納数(ホルダー)HSK-63P×21個質量(kg)34高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790均等荷重(kg)180キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする