サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ツーリングキャビネット保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56520722
品番
TLS-11ENG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥344,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大切なツーリングをほこりからシャットアウト。引出し付で必要な工具や刃物を一括管理できます。
色
グリーングレー
仕様
耐震構造/3重安全装置内(オールロック機構、ラッチ機構、セーフティロック機種)
質量(kg)
119
収納数
(ホルダー)NT・BT-30×70個
均等耐荷重(kg)
100(引出し・スライド棚1段当り)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×550×1200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000