STN3-1290W サカエラック サカエ 56520826 STN3-1290W サカエラック サカエ 56520826 STN3-1290W サカエラック サカエ 56520826

サカエラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56520826 品番 STN3-1290W
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)51 高さ(mm)900 奥行(mm)650 間口(mm)1200 段数3 ホワイト 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)100 棚段数3 棚板50mmピッチで段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×900 総耐荷重(kg)500 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75 棚板内寸・間口(mm)1100 棚板内寸・奥行(mm)598 均等耐荷重(kg/段)100
関連資料:寸法図
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする