サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
サカエラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56520896
品番
STN1-1090W
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
23
高さ(mm)
900
奥行(mm)
350
間口(mm)
1000
段数
3
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg/段)
50
棚段数
3
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×350×900
総耐荷重(kg)
500
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
棚板内寸・間口(mm)
900
棚板内寸・奥行(mm)
298
均等耐荷重(kg/段)
50
関連資料:
寸法図
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000