SKTN2-1218DW サカエラック(傾斜棚仕様) サカエ 56521632 SKTN2-1218DW サカエラック(傾斜棚仕様) サカエ 56521632

サカエラック(傾斜棚仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56521632 品番 SKTN2-1218DW
参考基準価格(税別)¥142,200 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)63 高さ(mm)1800 間口(mm)1200 段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×550×1800 ホワイト 材質(本体)スチール 奥行(mm)550 耐荷重(kg/段)100 棚段数5 棚板50mmピッチで段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)500 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75 均等耐荷重(kg/段)100
関連資料:寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(0.63MB)
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする