サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ステンレス棚
サカエの ステンレス棚本体(単体)
ステンレスサカエラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56523723
品番
STN2-1512SU4
参考基準価格(税別)
¥219,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
材質
ステンレス
段数
4
高さ(mm)
1200
幅(mm)
1500
奥行(mm)
550
均等耐荷重(kg/台)
100
質量(kg)
60
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:
寸法図
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500