※寸法図

STN1-1890SU4 ステンレスサカエラック サカエ 56523818 STN1-1890SU4 ステンレスサカエラック サカエ 56523818

ステンレスサカエラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56523818 品番 STN1-1890SU4
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質ステンレス 段数3 高さ(mm)900 幅(mm)1800 奥行(mm)350 均等耐荷重(kg/台)50 質量(kg)37 棚板50mmピッチで段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする