三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
安定型汁椀(すべり止め加工付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56566852
品番
UMB-402RTUS
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
113×57×79
色
溜内朱
容量(mL)
250
タイプ
本体(身)
食器洗浄機
〇
注意
※商品に蓋は付属しておりません。