三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
汁椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56566983
品番
MB-76TUS
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
94×65×76
色
溜内朱
容量(mL)
250
タイプ
本体(身)
食器洗浄機
〇