※使用例、商品は蓋のみになります
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
はけ目汁椀蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56567123
品番
MB-791GUK
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
96×38
色
緑内黒
タイプ
蓋
食器洗浄機
〇