三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
240
色
オレンジ
注文コード
56567166
品番
UPC-180NO
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン製
容量(mL)
240
寸法(mm)
114×80×82
色
オレンジ
食器洗浄機
〇