三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
多用丼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
130
注文コード
56567236
品番
MB-591WM
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
柄・直径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
仕様
210g(7分目までご飯を盛り付けた時の目安)
寸法(mm)
130×75
色
技
容量(mL)
580
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
75
食器洗浄機
〇