多用丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)130 注文コード56567245 品番MB-591WS
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は柄・直径など24種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 仕様210g(7分目までご飯を盛り付けた時の目安) 寸法(mm)130×75 容量(mL)580 直径(Φmm)130 高さ(mm)75 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする