三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
多用丼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
160
注文コード
56567297
品番
MB-595WM
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
仕様
340g(7分目までご飯を盛り付けた時の目安)
寸法(mm)
160×82
色
技
容量(mL)
950
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
82
食器洗浄機
〇