三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
夏目
注文コード
56567543
品番
MB-507NAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
直径・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
仕様
180g(7分目までご飯を盛り付けた時の目安)
寸法(mm)
140×72
色
夏目
容量(mL)
600
タイプ
本体(身)
食器洗浄機
〇
注意
※フタは別売です。