※使用例、商品は蓋のみになります
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯椀蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
葉音
注文コード
56567568
品番
MB-508HNE
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
柄・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
126×36
色
葉音
タイプ
蓋
食器洗浄機
〇