三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
スープカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56567613
品番
MC-80NAN
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
メラミン
容量(mL)
240
寸法(mm)
120×95×58
色
菜の花
食器洗浄機
〇