三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ワラベファミリー 幼児飯椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56567902
品番
MB-1WFF
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
105×48
色
ワラベファミリー
容量(mL)
210
タイプ
本体(身)
食器洗浄機
〇